CHINO(チノー)
CHINO ES600シリーズ記録紙
(2件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1ケース(3冊×5箱)
目盛仕様
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~200℃
注文コード
18825467
品番
ES6603
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ES600シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
60
全幅(mm)
73.5
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
測温抵抗体 Pt100・JPt100 目盛数字:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応