TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
セキュリティ用スピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18825477
品番
SP-8
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セキュリティ性を重視したタンパー出力付
設置場所にマッチしやすいホワイト仕上げ
取付けピッチは1コ用スイッチボックスに適合
配線に便利な端子式
直接雨のかからない半屋外に設置可能
入力(W)
最大4
インピーダンス(Ω)
8
出力
タンパー出力:接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ベースとスピーカーユニット分離時に出力
使用周囲温度(℃)
-15〜+55
設置場所
屋内・半屋外(直接雨水などのかからないところ)
配線接続
M3 セルフアップ端子式
質量(g)
約200
材質
樹脂
タイプ
屋内天井付型