材質樹脂
質量(g)約70
出力タンパー出力:無電圧リレー接点(b接点)DC30V0.5A(抵抗負荷)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5〜28(極性あり)
モード切替モード1:AND、モード2:カウント
消費電流(mA)50以下
入力信号無電圧リレー接点(b接点)×2
使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露・氷結なきこと)
タイマー設定10、20、30、60、90、120、150、180秒(切替式)
出力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)×1、DC30V0.5A(抵抗負荷)、出力時間:2秒±1秒
設置場所屋内
表示灯電源表示:緑LED、出力表示:赤LED
カウント本数1〜10回(10段階)