TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム関連商品
平衡トランスユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18825714
品番
TU-600
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。
集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。
不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)
600以上
出力インピーダンス(Ω)
600以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
取付場所
屋内
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
質量(g)
約80
材質
樹脂
付属品
タッピングネジ:3×20 2本