仕様設定カード最大登録枚数:8枚
材質樹脂
質量(g)約950
出力セット・リセット出力:2路/3路制御、タンパー出力:無電圧接点(b接点)AC/DC30V・0.1A
配線接続端子式(セルフアップ端子)
入力ループ入力:無電圧接点(b接点)(通信モード時無効)、警報入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)(通信モード時無効)
電源電圧(V)DC10〜DC28(極性あり)コントローラより供給
データ出力インターフェィス:RS-232C
消費電流(mA)280以下
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露なきこと)
電源表示灯通電中:緑色点灯
設置場所屋内:壁掛式
液晶表示24文字×2行
動作距離(mm)約20以下
メモリー数履歴/1500件
音声出力あり(ボリュームにて可変)
読取方式(カード規格)ISO/IEC15693