TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 受信制御機器
ラッチリレーユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18825757
品番
RD-4
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質
樹脂
質量(g)
約70
電源電圧(V)
DC12(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出力時間
連続
出力信号
無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A
設置場所
屋内:壁掛式