リーダーユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18825766 品番RU-1008
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質AES樹脂(シルバー塗装) 質量(g)約500 電源電圧(V)DC10〜28(極性あり) 消費電流(mA)200以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 電源表示灯通電時:緑色点灯 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨がかからない場所) 表示灯【警戒/解除表示灯】消灯/緑色点灯/赤色点灯(設定スイッチにて設定)、【ループ表示灯】ループ異常操作時:橙色点滅、【警報メモリー表示灯】警戒時警報入力:赤色点滅(出荷時設定) 動作距離(mm)約20以下 音声出力あり(ボリュームにて音量可変) 読取方式(カード規格)ISO/IEC15693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする