スペースアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)3170 注文コード18825853 品番SPH-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,000
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。

昇降方式手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg)50 全長(mm)3170 アーム寸法(mm)2340(リフト部) 取付高(mm)約2500 リフト量(mm)1500 自重(kg)77 動力手動油圧式 操作方法ポンプ回数約40回 高圧ホース(m)6.5
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※定期的にネジ・ボルト・ナットの締付け確認をして緩んでいた場合、締直してください。
※割れ、欠け、摩擦、変形等が認められた場合は、使用しないでください。
※火気には近づけないでください。塗装が焼ける恐れがあります。
※積載荷重を超えて載せないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18825853 SPH-306 53746833 SPSH-312 スペースアーム HAMACO スペースアーム HAMACO 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする