ハウスボックス
ハウスボックスの シーリング
ハウスボックスの 内壁
HBアクリルコーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
18825879
品番
16124020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
壁紙との接着性に優れています。
用途
天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキング
クロス・美装仕上げ
建材の隙間埋め
色
ローシエンナ
成分
水性アクリルエマルション
完全硬化時間
24時間
表面硬化(分)
120
危険物の類別
非危険物
注意
※施工面は、汚れを落とし、きれいにしてから施工してください。
※オイルステン、塗料等の種類によっては、コーキング剤及び壁紙を変色させる場合がありますのでご注意ください。