曜日別特売
72110203 イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス 18826168

イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本色番203注文コード18826168品番72110203
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。
補修専用のコテを使って補修をします。
クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。
イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。

用途
フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81色番203危険物の類別非危険物
注意
※直径1.5cm以上のキズや、キズが浅すぎる場合は補修に技術が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする