用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)2色温度(K)3500製品形状下面開放タイプ 150幅光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-B430331/WW AHTN穴サイズ(mm)【埋込穴】150×1235明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2990ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵