SK11
防水ミドルバッグ PVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
迷彩グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18826764
品番
SWP-MBブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。
脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。
用途
安全靴などの収納。
色
ブラック
材質
PVCターポリン
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×250×300
バックル
ポリアセタール
材質(テープ)
ポリプロピレン
注意
※耐久性には十分考慮しておりますが、過度な負担をかけたり使用方法が適切でない場合破損する恐れがあります。また、経年変化やご使用による製品の劣化・損耗は避けられません。
※防水加工製品ですが、開口部分はベルトをしっかり締めても漏水の恐れがあります。
※濡れたままの保管は、カビやニオイの原因となります。
※色移り変色の原因となりますので、ご使用後はよく水分を拭き取って乾燥させてから保管して下さい。
※汚れ落としにシンナー、ベンジンは使用しないで下さい。艶や外観が変化する恐れがあります。汚れは中性洗剤を用いて、軽く拭くようにして下さい。
※タンブラー乾燥及びご家庭での乾燥機のご使用はお避け下さい。火気のそばに近付けないで下さい。