用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)25.2本体質量(kg)2色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 150幅光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-B440371/N AHTN穴サイズ(mm)【埋込穴】150×1235明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3370ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵