HUKURO
HUKUROの 腰袋/工具差し/携帯ケース
HUKUROの 腰袋
腰袋3段 デニム調
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18827123
品番
RIS-106-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マット調のデニム風生地が作業服にマッチングします。
軽量・屈強な腰袋です。
材質
(バイアス)ポリプロピレン
用途
工具・パーツの収納。
タイプ
3段
適合ベルト幅(mm)
60
生地
ポリエステル
注意
※火気に近い場所でのご使用は生地を傷めますのでやめてください。
※本来の用途目的以外にはお使いにならないでください。
※バックル・リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。