曜日別特売
MY-B430441S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827965

●※画像はイメージです。

MY-B430441S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827965
MY-B430441S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827965

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット光源色白色注文コード18827965品番MY-B430441S/WAHTN
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)2色温度(K)4000製品形状下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付光源色白色穴サイズ(mm)【埋込穴】150×1235明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3020ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする