●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
温白色
注文コード
18828105
品番
MY-B440401S/WWAHTN
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
プルSW付 省電力タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
20.8
本体質量(kg)
2
色温度(K)
3500
製品形状
下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付
光源色
温白色
穴サイズ(mm)
【埋込穴】150×1235
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3740
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。