純正インクカートリッジ EPSON HAR/ハリネズミ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18828347 品番 HAR-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合機種メーカーEPSON シアン 種別純正品 適合EW-M670FT 容量(mL)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
ラベルの印刷
農・林・水産業

米出荷用のラベルの印刷に使っている。
思いのほかインクが長持ちしているので助かっている。
発色もよい。

対象商品:
18828329
2024-11-08
用途:
印刷
有限会社平井電設 様

社外品を検討していましたが、純正品がこの価格で購入できるのなら、、と購入。何でも10%引きの日ふ偉大です、、神です、、合掌!

対象商品:
18828329
2024-06-21
用途:
FAX
マイスターマーラー株式会社 様 (建設業・工事業)

構造上液漏れしないので安心して使えますし余っても保管出来ます

対象商品:
18828329
2024-03-09
用途:
社内新聞を作成プリント時
製造業

素早い配達納品ありがとうございました。
いまのところ、不具合などはかんじられず、
便利に使用させて頂いております。

対象商品:
18828329
2024-03-04
用途:
プリンターインク補充
建設業・工事業

手を汚すことなく、インク補充の差込口にさすだけで、インクが入っていくので簡単に補充することができました。

対象商品:
18828338
2024-05-01
用途:
事務所利用
株式会社シンプルプラス 様 (卸売・小売業)

約5日で届きました。大変長持ちするので重宝してます。

対象商品:
18828347
2024-05-01
用途:
事務所利用
株式会社シンプルプラス 様 (卸売・小売業)

約5日程で届きました。大変長持ちするので重宝してます。

対象商品:
18828329
2024-04-19
用途:
コピー

以前から購入し使用していたが、今のところ何一つ文句はない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする