ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 640
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18829037
品番
640
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フェンス取り付け専用タイプ
前入れ後取出し
フェンス厚2cmから5cmまで取付可能
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
タイプ
フェンス・門扉
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×250×240
仕上
ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません