HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の トナー/インク
HP(日本ヒューレット・パッカード)の インクカートリッジ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の インクカートリッジ(HP対応)
純正インクカートリッジ HP HP728
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18829573
品番
F9J65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
日本ヒューレット・パッカード
色
イエロー
種別
純正品
適合
HP DesignJet T830 MFP/T730
適合機種
HP DesignJet T830 MFP/T730
タイプ
HP732
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18829573
F9J65A
57746098
F9J65A
純正カートリッジ HP728
HP(日本ヒューレット・パッカード)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました