●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
昼白色
注文コード
18829688
品番
MY-B450432/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)
2.2(器具本体のみ)
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
32.2
色温度(K)
5000
製品形状
下面開放タイプ 190幅
取付け方法
埋込形
光源色
昼白色
形名
旧型品組合せ形名:MY-B450332/N AHTN
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
190×1257
定格光束(Lm)
5030
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません