brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の インクカートリッジ
brother(ブラザー)の インクカートリッジ(ブラザー対応)
純正トナーカートリッジ Brother TN-493(大容量)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18831585
品番
TN-493C
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Brother
色
シアン(大容量)
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4000
適合
HL-L8360CDW/L9310CDN、MFC-L8610CDW/L9570CDW
タイプ
トナーカートリッジ TN-493(大容量)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
16 132 005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません