パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
据付型熱風ヒーター PHS30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18831716
品番
PHS30-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
風量調節可能
熱風温度(℃)
常温〜650
電源(V)
単相200-230
出力(W)
1600-2100
必要風量(L/min)
最低150(送風源別)
仕様
温度調節機能有
質量(kg)
0.8
風量(L/min)
155〜570