パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
据付型熱風ヒーター PHS50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
4950-6550
注文コード
18831777
品番
PHS50N-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源・出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
熱風温度(℃)
650(Max)
出力(W)
4950-6550
必要風量(L/min)
最低460
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
1.8
電圧(V)
三相200-230
注意
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。