パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
据付型熱風ヒーター PHS100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18831804
品番
PHS100N-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
熱風温度(℃)
650(Max)
電源(V)
三相200-230
出力(W)
7500-9900
必要風量(L/min)
最低700
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
2.6
注意
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。