色チェリーピンク
セット内容親機+子機
付属品電話機コード(約1.5m)×1本、子機専用充電池×2個、ACアダプター
質量(g)親機:約530(付属品除く)、子機:約150(充電池含む)、充電器:約150
タイプコードレス
消費電力(W)最大:約2.0、待機時:約1.0、子機充電時:約0.8
音量【呼出音量】4段階+消音、【受話/スピーカー音量】8段
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約191×69×145(突起部含まず)、子機:約48×180×31、充電器:約84×44×87
機能受話音質切替(子機)、停電時通話可能(親機) 、あんしん呼び出し(親機)、まかせて応答、かんたんガード(親機)、着信時自動録音通知、着信拒否/特定番号ガード、ワンタッチダイヤル(親機3件・子機3件)、ハンズフリー通話(子機)
録音時間(分)最大15分(1件最大5分)
充電時間(時間)約10
録音方式DSP方式
使用時間(時間)子機通話:約8、連続待受:約150
最大接続台数(親機に対して)あと6
準拠1.9GHz DECT