LEDハンディトーチ FLP-1806

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18832337 品番FLP-1806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。

使用電池単3アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防水 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29.8×147.9 付属品ストラップ、テスト用電池、ポーチ 仕様スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃 質量(g)138 寸法(Φmm)28.5×156.7 全光束(Lm)150 保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1 連続点灯時間約9時間(アルカリ使用時) 防塵防水性能IP67準拠 光束(Lm)150 明るさ(Lm)150 実用点灯時間約9 照射距離(m)110 点灯時間約11時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18832337
2019-01-24
用途:
現場での製品等を探すとき。

大きさも手ごろで、とても明るいです。ただ、ポーチはいらないので、もうちょっとお値段を安くして欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする