※使用例
エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の テーラーバック
ファッションカバー(マチ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚×2袋)
サイズ
大
注文コード
18832389
品番
FA493N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面に通気性の良い不織布を使用した洋服カバー。上からすっぽりかぶせるタイプのマチ付きです。
色
白
サイズ
大
仕様
マチ付き
適合
コート/ワンピース用
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×1350×100
生地目付
30g