※使用例
エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の テーラーバック
ファッションカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18832398
品番
FA494N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全面に通気性の良い不織布を使用した洋服カバー。上からすっぽりかぶせるタイプ。
色
白
サイズ
小
適合
スーツ/ジャケット用
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×1000×0
生地目付
30g