エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
不織布インナー巾着
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18832425
品番
KW001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
色
ベージュ
サイズ
SS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×0
適合
財布、眼鏡、時計、アクセサリーなど
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g