エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
不織布インナー巾着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚×4袋)
色
ベージュ
サイズ
S
注文コード
18832459
品番
KW002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
色
ベージュ
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×350×0
適合
下着、ベルト、手袋、ニット帽など
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g