エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
ベーシックトート100 A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18832574
品番
LC180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シャープな印象のスクエア型バッグ。型崩れしにくいしっかり感が魅力です。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。 厚手タイプ。
色
黒
サイズ
A4横
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×240×90
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
100g