ベーシックトート100 A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×4袋) 注文コード 18832599 品番 LC180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シャープな印象のスクエア型バッグ。型崩れしにくいしっかり感が魅力です。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。 厚手タイプ。

サイズA4横 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×240×90 材質ポリプロピレン不織布 生地目付100g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする