●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
光源色
電球色
注文コード
18832707
品番
MY-B425433S/LAHTN
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
プルSW付 一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB42202、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)
2.4(器具本体のみ)
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
16.4
色温度(K)
3000
製品形状
下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付
取付け方法
埋込形
光源色
電球色
形名
旧型品組合せ形名:MY-B425333S/L AHTN
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
220×1235
定格光束(Lm)
2250
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません