※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-28B-1 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832774 SBM-28B-1 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832774

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18832774 品番 SBM-28B-1
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

1、2種危険場所で使用できます。

材質/仕上
16〜28:亜鉛合金ダイカスト
36〜54:銅合金
表面処理:ニッケルメッキ
適合ケーブル(範囲)19〜20mm NPF1 寸法D(mm)21.0 寸法B(mm)40 寸法C(mm)46.2 寸法S1(mm)20 寸法S2(mm)17 寸法L(mm)111 質量(g)500 用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)21.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18832808
2021-09-14
用途:
発電機の燃料小出槽で使用しました。
株式会社南種子電設 様

使いやすく申し分ないです。商品も早く入手出来ました。
沖縄でしたが、空便でした。

対象商品:
18832862
2021-08-03
用途:
モーター電源部防爆接続
電気・ガス・熱供給・水道業

特にありませんが、ねじ部にシール剤がついていても良いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする