島田電機
島田電機の 通線工具類
島田電機の 通線・入線工具
島田電機の 入線補助具
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18832808
品番
SBM-16B-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
材質/仕上
16〜28:亜鉛合金ダイカスト
36〜54:銅合金
表面処理:ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)10〜11mm
N
PF1/2
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
寸法S1(mm)
16
寸法S2(mm)
13
寸法L(mm)
94
質量(g)
200
用途
本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
12.5
番号
2