エーワン[不織布]
ベーシックトート75 中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
イエロー
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
マスカットグリーン
イエロー
ピンク
ブルー
ダークグレー
サイズ
中横
中横
中縦
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
18832827
品番
LC400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
色
イエロー
サイズ
中横
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×320×120
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g