軍手 ポリ特 7ゲージ

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード18833194 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル比率の高い真っ白な軍手。
肉厚感もあり、はめ心地のよい仕上がりになっています。

サイズS 全長(cm)約21 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約10 材質ポリエステル、レーヨン、その他 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 入数(双)12 糸本数(本)2 素材ポリエステル、レーヨン、その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18833194 - 64487449 - ポリ軍手 7ゲージ モノタロウ ポリ軍手 7ゲージ モノタロウ 1ダース(12双) 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18833203
2023-01-05
用途:
作業時
建設業・工事業

今までにはなかったが何枚か縫製わるいのがある。まとめてかってまだすべてつかってないが、この割合だとまだあると思う。品質が悪くなってるとコスパ良いと思って買っても、逆に高くつく。

対象商品:
18833203
2021-04-24
用途:
作業時に使用
建設業・工事業

安くて早く到着しますので私は助かってます。
軍手に関しては可もなく不可も無く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
18833212
2020-12-28
用途:
塗装時
株式会社やまき建装 様

ちょうどいい厚みで、窮屈でなく職人の受けもいいです。

対象商品:
18833212
2022-03-16
用途:
部品加工

前回購入時、親指付け根あたりが半分縫ってあり、指を通すことができず
交換してもらったが、今回は前回よりも多く同じ不良品が入っていた。
検品の紙が入っているがまったくされていない。
当社だけでなく同じ物を購入したところは皆同じ思いをしてると思う。
いくら値段が安くても「モノタロウ」ブランドと掲げているのだから
恥じないものを作ってほしい。
ハッキリ言って製造会社を変えるべきだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18833203
2020-08-02
用途:
農作業、機械メンテナンス
農・林・水産業

安くてしっかりしていて使いやすいのでずっと購入してます。たまに洗濯してもダメージ無しです。こんな商品をずっと作り続けて欲しいです。よろしくお願いします。

対象商品:
18833212
2019-09-25
用途:
素材プレート移動時 機械加工時
株式会社横田製作所 様

ポリエステルが入っているので毛羽立たず扱いやすいです。
まとめて買うので まとめ売りの割引があると嬉しいですね。

対象商品:
18833203
2019-02-04
用途:
プレス作業

結構しっかりしている。小さめで指先が余らないからいい感じ。

対象商品:
18833203
2019-02-26
用途:
油脂の取り扱い
株式会社群馬県食肉卸売市場 様 (製造業)

非常にコストパフォーマンスが良いと思います。洗濯してもヨレないところに感心しています。今後、月間で500双程度使う予定ですから、欠品や品質低下が起きないことを願います、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする