エーワン[不織布]
ベーシックトート75 A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ダークグレー
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
マスカットグリーン
イエロー
ピンク
ブルー
ダークグレー
サイズ
A4横
A4横
A4縦
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18833378
品番
LC480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
色
ダークグレー
サイズ
A4横
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×240×90
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g