エーワン[不織布]
カジュアルトート 小 (ホック付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
マスカットグリーン
イエロー
ピンク
ブルー
ダークグレー
黒
白
紺
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18834017
品番
LC531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。
色
イエロー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×320×110
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g