エーワン[不織布]
ベーシックトート100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×2袋)
色
紺
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ボルドー
オレンジ
ブルー
サイズ
小
小
大
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18834078
品番
LC550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シャープな印象のスクエア型バッグ。型崩れしにくいしっかり感が魅力です。A4サイズの資料が縦横共に余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。 厚手タイプ。
色
紺
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×330×110
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
100g