エーワン[不織布]
シンプルトート 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
マスカットグリーン
マスカットグリーン
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
イエロー
ピンク
ダークグレー
ライトブルー
グリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18834218
品番
LC731N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルでリーズナブルなマチ付きタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
色
マスカットグリーン
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×330×100
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g