エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
アドバッグ75 持ち手付 (A4縦 マチなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
黒
注文コード
18834629
品番
LC820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
色
黒
サイズ
A4縦マチなし
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×350×0
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g