エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
アドバッグ75 持ち手付 (A4縦 マチなし)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
18834656
品番
LC820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
色
紺
サイズ
A4縦マチなし
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×350×0
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g