エーワン[不織布]
シンプルトートA4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚)
色
ベージュ
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
マスカットグリーン
イエロー
ピンク
ダークグレー
ライトブルー
サイズ
A4縦
A4縦
A4横
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18835024
品番
LC930N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
色
ベージュ
サイズ
A4縦
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×345×60
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g