曜日別特売
S020 速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン 18835057

速乾軽量パテ(内外部用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(900mL)
内容量1個(900mL)注文コード18835057品番S020
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

用途
屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3塗り面積(m2)約100(3mm幅で3mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835066
2021-08-02
用途: 木材加工の隙間の均一化
その他業種

非常に埋め込みやすく、へらでも、指でも簡単にできます。後に塗料塗っても、パテを塗ってあったのかどうかはわかりません。とにかく、使いやすいです。残っても、密封しておけば、後日でも使用できます。

対象商品 : 18835057
2021-09-18
用途: 床板コンパネのジョイント目地うめに
石阪工務店建設業・工事業

翌日に硬化乾燥を実感しました、幅広く3mm程深くても使用出来ることを確認しました

対象商品 : 18835057
2020-04-07
用途: 塗装作業

非常に扱いやすく、しっかり穴埋めの効果を発揮します。
ペーパーかけもしやすい。

対象商品 : 18835075
2017-04-06
用途: 壁のひび補修に使用

軽いので扱いやすいです。他の通販サイトよりお値打ちに購入できるのは有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする