モルタルパテ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(225mL) 注文コード18835215 品番S017
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。

グレー系 硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36 用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835215
2021-01-19
用途:
白が欲しい。
その他業種

白い壁の補修に使用したが,グレーなので,やや不満。白色のものが欲しい。

対象商品:
18835215
2019-09-16
用途:
モルタルの補修
その他業種

色を間違えて購入した。白が欲しかった。商品は使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする