エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
ギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×1袋)
注文コード
18835286
品番
LC960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
店頭での作業が大変な大きなギフトラッピングを簡単作業・オシャレな仕上がりにできるラッピングアイテムです。
色
ダークブラウン
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×400×0
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g