浴室用塗料スプレー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18835373 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低臭タイプのスプレーです。
強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。
逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。
ガス抜きキャップ付き。

ペールクリーム 主な用途浴室カベ・天井 使用場所屋内用 用途浴室の壁や天井に。 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/3〜4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.135kg 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7〜1
関連資料:
注意
※ユニットバス、タイル、プラスチック、金属、ガラス、カベ紙、また床面には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-07
用途:
浴室の塗装
その他業種

今まで色んな塗料を使用してきましたが…スプレー式なので手軽に出来・剥がれにくく・カビが生えにくい気がします。

対象商品:
18835407
2018-03-13
用途:
風呂のカビ防止とお化粧
その他業種

ど素人のぶきょうなくたびれかけの老人でも簡単に綺麗に出来ました。常に常備して気になった時に一吹き綺麗なお風呂にはいれるようにします。

1人が参考にしています
対象商品:
18835407
2018-03-14
用途:
風呂のカビ防止とお化粧
その他業種

簡単便利なお手軽商品です。カビも生えず、手間もかからず小生のようなめんどくさがりに最適品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18835407
2019-03-27
用途:
塗装作業時
サービス業

浴室の壁に使用しました。スプレーにしてはムラなく、塗りやすいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする