エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
ブルーミング巾着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×5袋)
色
ライトピンク
サイズ
小
材質
ポリプロピレン不織布
注文コード
18835593
品番
LP070S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リボンを絞って結ぶだけで、華やかでかわいいラッピングが完成
色
ライトピンク
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×135×70
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g