エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の ギフトバック
エーワン[不織布]の 巾着型
ブルーミング巾着
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×5袋)
色
パステルブルー
サイズ
大
材質
ポリプロピレン不織布
注文コード
18835636
品番
LP071N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リボンを絞って結ぶだけで、華やかでかわいいラッピングが完成
色
パステルブルー
サイズ
大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×165×80
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g